Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ヒンジ
コンパクトで信頼感のあるステンレス製ヒンジです。
用途
製品や装置の開閉部に。
材質
ステンレス鋼A1.4308(SCS13相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※海外取り寄せ品の場合は発注後のキャンセル不可となります。在庫は状況により変わりますので、ご注文前にお問合せ下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法b1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963888
25160
634-8970
7.5
4.5
4
30
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04963940
25160
635-0567
15
8.5
8
60
¥
7,450
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04965227
25160
634-8995
9
5.5
5
40
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください