カッタ MFH050R-10-5T-D

カッタ MFH050R-10-5T-D - 京セラカッタ MFH050R-10-5T-D - 京セラ

びびりに強く、安定した高送り加工を実現。
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。
両面8コーナ仕様。
平面加工の能率向上に貢献。

仕様
インロー:ミリ仕様
刃数
5
寸法(mm)
KDP:6.3
質量(kg)
0.4
最高回転数(min-1[r.p.m])
7600
対応
クーラントホール:有
寸法B2(mm)
11
寸法B1(mm)
18
取付穴径(Φmm)
22
最大切込み量ap(mm)
1.5
キー溝幅(mm)
10.4
すくい角(°)
-6
刃径(mm)
32.5
取付穴深さ(mm)
21
機能長さ(mm)
50
最大切削径(Φmm)
50
フランジ径(Φmm)
48
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82915948MFH050R-10-5T-D-M
¥75,700
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする