BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD
手間のかかるお掃除が簡単になり火床も保護するカバーは、より幅広い形状のグリルに対応する。
2枚を重ねてスライドすることでさまざまな火床の幅にあわせられ、両脇を折り曲げれば高さや奥行方向の長さ調節も可能。
両端の穴を利用して、たき火の燃焼効率を高める反射板としても。
- 用途
- グリルの火床を、熱や汚れから保護! 残灰のお掃除が楽ちん!反射板にもなる、サイズ調節自在な、火床保護カバー。
- 質量(g)
- (約)90
- サイズ(cm)
- (約)幅40×奥行42
- 構成
- 保護カバー×1set(2枚)
- 主材質
- アルミニウム箔
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
バーベキューコンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298カテゴリ

































