81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638

81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638
81314193 BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD ロゴス 82920638

BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82920638
品番
81314193
販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
¥800

手間のかかるお掃除が簡単になり火床も保護するカバーは、より幅広い形状のグリルに対応する。
2枚を重ねてスライドすることでさまざまな火床の幅にあわせられ、両脇を折り曲げれば高さや奥行方向の長さ調節も可能。
両端の穴を利用して、たき火の燃焼効率を高める反射板としても。

用途
グリルの火床を、熱や汚れから保護! 残灰のお掃除が楽ちん!反射板にもなる、サイズ調節自在な、火床保護カバー。
質量(g)
(約)90
サイズ(cm)
(約)幅40×奥行42
構成
保護カバー×1set(2枚)
主材質
アルミニウム箔
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする