曜日別特売

クリスタルホース

クリスタルホース - TGK(東京硝子器械)

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。
屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。
F型には、別に食品用と耐油用もあります。

品番
F3-65
ピッチ(mm)
8.5
呼び径
Φ65
内容
1m
許容曲げ半径(mm)
800~
外径(mm)
72.2
内径(mm)
63.5 ±1.0
許容圧力(MPa)
~0.3 (20℃)
減圧変形温度(℃)
55 (-0.1Mpa/-760mmHg)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82927821F3-65
¥6,020
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする