融雪ホース両面穴 3m UH-03W
玄関先、通路、駐車場などの融雪に。
適合する水道ホースは内径15~18mmです。
本製品は自動車の通るところでは使用しないでください。
- 材質
- 本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABS
- 色
- ブルー
- 長さ(m)
- 3
- 1本当りの質量
- 1.1kg
- 適合ホース内径(Φmm)
- 15~18
- 内容量
- 1セット(12個)
注意
※本製品は自動車の通るところでは使用しないでください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ホース の新着商品
カテゴリ








