スマホスタンド アーム クリップ固定 360度回転 角度調節 幅約90mmまで対応 フレキシブルアーム 寝ながら
スマートフォンを挟むだけでしっかり固定できる、クリップタイプのアームスタンドです。ホルダー部は360度回転し、フレキシブルアームと合わせて角度を自由に調節可能。机に固定するクリップは安定しやすい設計で、ぐらつきにくく動画視聴なども快適に楽しめます。
- 用途
- スマホホルダーはクリップタイプのため、片手で端末を着脱できます。
幅約90mmまでのスマートフォンに対応。
ホルダー内側には、スマートフォンのズレや傷を防ぐ保護シートが付いています。
スマホホルダーとアームの接続部にはボールジョイントを採用。360度回転で、画面の向きをサッと合わせられます。
フレキシブルアームで手元に寄せたり離したり、見やすい高さ・位置にセットできます。
デスク固定クリップでしっかり固定でき、アームも安定して使えます。
取り付け可能な天板厚:約45mm
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー TCL TAB A1 Plus 12.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー TCL Note A1 NXTPAPER 9566X 11.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898カテゴリ





















