アーノルドパーマー
ビジネスベルト
ビジネス・カジュアルどちらにもマッチした、毎日の必須アイテム。
シンプルで洗練されたデザインで快適な着用感をお届け致します。
材質
表:牛床革、裏:合成皮革
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
1100
材質(裏)
合成皮革
材質(表)
牛床革
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82930946
5AP4639
黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
82930955
5AP4639
チョコ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください