曜日別特売
GA-JM178 ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82928855

GA-JM178 ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82928855
GA-JM178 ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82928855
GA-JM178 ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82928855
GA-JM178 ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82928855
GA-JM178 ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82928855
GA-JM178 ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82928855
GA-JM178 ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82928855
GA-JM178 ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82928855

ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)15
長さ(m)8
最高使用圧力0.8MPa
内容量1本注文コード82928855品番GA-JM178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

◆水、空気、油、薬品など幅広い流体に安定的に使用できる耐圧ホースです。
◆空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管などの一般配管用として使用できます。
◆工業施設だけでなく酪農、漁業、農業施設などでも使用されている汎用性の高いホースです。
◆内管は耐油性がよく、硬くなりにくいです。
◆ホースが柔らかいため、ホースのカットがしやすく、継手の挿入もしやすいです。
◆透明度が高いため、流体の確認ができ安心です。
◆機器への接続には別途専用継手やカクダイのホースニップル等をお求めください。
◆トヨロンホース(TR-9、TR-12、TR-19、TR-25)

用途
工場設備配管・各種機械配管用ホースです。
長さ(m)
8
内径(Φmm)
15
最高使用圧力
0.8MPa
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル
使用温度
-5~60℃
注意
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤・飲料・食用品には使用しないでください。
※使用温度及び使用圧力内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする