曜日別特売

木工用のみ3本組

木工用のみ3本組 - WIZ'A木工用のみ3本組 - WIZ'A木工用のみ3本組 - WIZ'A
用途
木材の溝掘り・面取り・仕上げ・木彫りなどに
仕様
叩きノミ
材質
刃部:クロムバナジウム鋼、グリップ:TPR、PP
寸法(mm)
245×31×31(共通)
色
シルバー/ブラック/イエロー
質量(g)
(9mm幅)142 (15mm幅)172 (24mm幅)193
入数
3本組(刃幅:9/15/24mm)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82928399478139080
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする