WIZ'A
木工用のみ3本組
478139080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82928399
品番
478139080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
木材の溝掘り・面取り・仕上げ・木彫りなどに
仕様
叩きノミ
材質
刃部:クロムバナジウム鋼、グリップ:TPR、PP
寸法(mm)
245×31×31(共通)
色
シルバー/ブラック/イエロー
質量(g)
(9mm幅)142 (15mm幅)172 (24mm幅)193
入数
3本組(刃幅:9/15/24mm)