つくし工房
筋かい用つるしっこ 足場…積載荷重200kg
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
用途
筋交い専用
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
567×450
タイプ
裏面視認可
設置方法
吊り下げ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82929939
SK-714E
¥
1,955
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください