つくし工房
筋かい用つるしっこ 足場…積載荷重200kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82929939
品番
SK-714E
参考基準価格(税別)
¥1,955
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
用途
筋交い専用
単管・足場パイプロープ等に設置する標識
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
567×450
タイプ
裏面視認可
設置方法
吊り下げ