美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート
焼網に置けばおいしく焼けてお掃除も楽ちんなプレート。
清潔に調理できるうえ、無数の穴が炎や煙を通すため、できあがりのおいしさは炭焼きとほぼ同じ。
食材のこびりつき汚れはまとめて処分するだけ。
お手持ちのグリルのサイズに合わせて、プレートを切ったり折り曲げることができるため、幅広いサイズのグリルや、別売りのピラミッド TAKIBI に対応する。
- 用途
- 簡単セットで美味しく焼けて、お掃除楽ちん!使い切り炭焼きプレート。
- 質量(g)
- (約)70×2pcs
- サイズ(cm)
- (約)縦34.5×横45.5
- 構成
- 炭焼きプレート×2
- 主材質
- アルミニウム箔
- 内容量
- 1枚
注意
※使用後の焼網の汚れ具合は使用状況により変わります。※自治体によっては処理区分が異なる場合があります。
※火力に耐えられないため、薪での使用はお控えください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
バーベキューコンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ
































