81314030 美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート ロゴス 82919518

81314030 美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート ロゴス 82919518
81314030 美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート ロゴス 82919518
81314030 美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート ロゴス 82919518
81314030 美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート ロゴス 82919518
81314030 美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート ロゴス 82919518
81314030 美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート ロゴス 82919518
81314030 美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート ロゴス 82919518
81314030 美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート ロゴス 82919518
81314030 美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート ロゴス 82919518

美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82919518
品番
81314030
販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

焼網に置けばおいしく焼けてお掃除も楽ちんなプレート。
清潔に調理できるうえ、無数の穴が炎や煙を通すため、できあがりのおいしさは炭焼きとほぼ同じ。
食材のこびりつき汚れはまとめて処分するだけ。
お手持ちのグリルのサイズに合わせて、プレートを切ったり折り曲げることができるため、幅広いサイズのグリルや、別売りのピラミッド TAKIBI に対応する。

用途
簡単セットで美味しく焼けて、お掃除楽ちん!使い切り炭焼きプレート。
質量(g)
(約)70×2pcs
サイズ(cm)
(約)縦34.5×横45.5
構成
炭焼きプレート×2
主材質
アルミニウム箔
注意
※使用後の焼網の汚れ具合は使用状況により変わります。
※自治体によっては処理区分が異なる場合があります。
※火力に耐えられないため、薪での使用はお控えください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする