チャンネルブラシ スリム J型

チャンネルブラシ スリム J型 - インダストリーコーワチャンネルブラシ スリム J型 - インダストリーコーワチャンネルブラシ スリム J型 - インダストリーコーワ

従来よりブラシ幅が小さいので、より細部のサビ落とし、汚れ落とし等に使用できます。
軽量で作業性が良い。

用途
サビ取り、木目出し など
質量(g)
43
奥行(mm)
223
規格
真鍮
毛丈(mm)
10
横幅(mm)
3.5
縦幅(mm)
10
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8293137515094
オープン
¥519
¥571(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする