ボディミルク150ml ブラックカラント
お肌をなめらかに整える、全身に塗れるボディミルク。保湿成分アルガンオイルを配合。サラッとしたテクスチャーで伸びがよく、乾燥を防ぎお肌をひきしめ、ハリと潤いを与えます。使いやすいポンプ式なので、お風呂上りや乾燥が気になった時にすぐ使えます。
- 用途
- ボディケア用に。
- 成分
- 水、グリセリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、イソステアリルアルコール、スクワラン、BG、パルミチン酸セチル、ベヘニルアルコール、アルガニアスピノサ核油、ステアリン酸グリセリル(SE)、水添レシチン、乳脂、乳糖、アロエベラ葉エキス、ホホバ葉エキス、トコフェロール、アラビアゴム、キサンタンガム、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン、 香料
- 容量
- 150ml
- 質量(g)
- 194
- 香り
- ブラックカラント: スミレ、ローズの華やかさに包まれた 酸味のあるブラックカラントの香り
- サイズ(mm)
- Φ51×高さ129 (ポンプ吐出部最大幅 59、ポンプ開栓後高さ141)
- 内容量
- 1個
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,410/税込¥1,551 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,450/税込¥1,595 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
理美容 の新着商品
カテゴリ




























