曜日別特売

XM3 ソケット・ディップL形端子 9 ディップL形端子 固定具・アース金具なし

XM3 ソケット・ディップL形端子 9 ディップL形端子 固定具・アース金具なし - omron(オムロン)

金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。

適合
【AC300V】形XM3C(37極のみ)
形状
ソケット・ディップL形端子
極数
9
使用温度範囲(℃)
【AC300V】-55~+105(結露・氷結のないこと)
定格電圧
AC300V
端子形状
ディップL形端子
耐電圧
【AC300V】AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
5【C300V】3
金具
固定具・アース金具なし
絶縁抵抗(MΩ)
【AC300V】1000~(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
【AC300V】~15(20mV以下、 100mA以下にて)、~15(20mV以下、 100mA以下にて)
挿抜耐久
【AC300V】200回
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82946940XM3B-0922-232
オープン
¥449
¥494(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする