omron(オムロン)
XM3 ソケット・ディップL形端子 9 ディップL形端子 固定具・アース金具なし
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82946940
品番
XM3B-0922-232
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。
適合
【AC300V】形XM3C(37極のみ)
形状
ソケット・ディップL形端子
極数
9
使用温度範囲(℃)
【AC300V】-55~+105(結露・氷結のないこと)
定格電圧
AC300V
端子形状
ディップL形端子
耐電圧
【AC300V】AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
5【C300V】3
金具
固定具・アース金具なし
絶縁抵抗(MΩ)
【AC300V】1000~(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
【AC300V】~15(20mV以下、 100mA以下にて)、~15(20mV以下、 100mA以下にて)
挿抜耐久
【AC300V】200回