XW2K

XW2K - omron(オムロン)

業界最小サイズ*1のコネクタ端子台が、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。
Value Design for Panelに準拠したコネクタ端子台は、業界最小サイズ*1、縦横2way取り付け可能。
横取り付け:端子台だけを設置して縦スペースを削減
縦取り付け:他機器と同列に設置して横スペースを削減
Web選定ツールやユニークな製品仕様により、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。
コネクタ端子台 商品選定
専用基板で信号/電源ラインを分離しているので、作業性がアップします。
プッシュインPlus端子台なら、独自のバネ構造により、端子/電線を固定しているため、振動によるねじの緩みや抜けがありません。
縦取り付けモデルへ再配線をすることなく、空きスペースを作って端子台を追加できます。
プッシュインPlus端子台&フロントイン/フロントリリースだから、誰でも配線作業が簡単、スピーディになります。
オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。
軽い挿入力を維持しつつ、独自のバネ構造により信頼性を確保した抜けにくい端子台となっています。
*1.「特許取得済」の表記は、日本で特許取得済であることを示しています(2019年9月現在)
専用基板でPLCアドレスが左から整列されるのでPLCが変わっても作業性が同じです。(オムロン、三菱電機、キーエンス、横河電機、日立産機システム、富士電機製PLCに対応)注. 横河電機、日立産機システム、富士電機PLCとの接続において、注意が必要です。PLCアドレスが左から整列された並びにはなりますが、端子台の天面に印字してあるPLCアドレス表記は、代表メーカの表記になりますので、ご注意ください。・横河電機、日立産機システムPLCの場合 ⇒ オムロンPLCのアドレス表記・富士電機PLCの場合 ⇒ 三菱電機PLCのアドレス表記
盤側面取り付けの場合、配線作業がしづらいという課題がありましたが、工具不要で取り外せ、手元で容易に配線できます。

区分
三菱電機・富士電機用 32点 黒基板, 対応PLCメーカー_ 三菱電機・富士電機, I/O点数_ 32, 基板色_ 黒
定格電圧
DC30V
定格電流(A)
【I/Oユニットコモンライン】2【I/Oユニット信号ライン】0.5【給電ライン】4
適合電線(mm2)
【フェルール端子、絶縁スリーブ付き】0.14~0.5(AWG26~20)、【より線、単線】0.08~1.5(AWG28~16)、【フェルール端子、絶縁スリーブなし】0.75~1.5(AWG18~16)
コネクタ
MIL 40極
極性
PNP
入出力
出力用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82946581XW2K-40G-M32-OUT-P
¥5,700
¥5,698
¥6,268(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする