EE-SX3350 / 4350
SMDタイプで溝幅5mmを実現
プリント基板表面実装タイプ
高分解能(スリット幅:0.5mm)
フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)
SMDタイプで溝幅5mmを実現
プリント基板表面実装タイプ
高分解能(スリット幅:0.5mm)
フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)
- 質量(g)
- 0.3
- 種類
- 【バリエーション】-1
- 検出方式
- 透過形(溝型)
- 検出距離
- 5mm(溝幅)
- 出力電圧(V)
- 【受光側】標準値:0.12 / 最大:0.4
- 接続方式
- 表面実装タイプ
- 材質(ケース)
- PPS
- ピーク波長(nm)
- 【受光側】標準値:870(条件_ VCC=4.5~16V)
- 応答時間
- 【遅れ時間】標準値:6 μs (条件_ VCC=4.5~16V IF=20mA、IOL=16mA 3)
- 消費電流(mA)
- 【受光側】標準値:4 / 最大:10(条件_ VCC=4.5~16V)
- 応差(ヒステリシス)
- 標準値:15 % (条件_ VCC=4.5~16V )
- スリット寸法(mm)
- 【発光側】1.4×1.4 / 【受光側】1.4×0.5
- 応答周波数(kHz)
- 3~(条件_ VCC=4.5~16V IF=20mA、IOL=16mA)
- 出力電流
- 【受光側】~100 μA
- 出力形式
- フォト・IC
- 順電圧(V)
- 【発光側】標準値:1.2 / 最大:1.5(条件_ IF=20mA)
- 発光波長(nm)
- 【発光側】標準値:940(条件_ IF=20mA)
- 動作電圧(V)
- 【受光側】最小:4.5 / 最大:16
- 逆電流(μA)
- 【発光側】標準値0.01 / 最大10 (条件_ VR=4V)
- 内容量
- 1箱(50個)
センサ の新着商品
カテゴリ






















