ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車
メンテナンス性に優れたノーパンク仕様の折畳み自転車。
リアサスペンションによる快適な走行性能と、フロントキャリアによる実用性を両立。
BMX型ハンドルとブロンズカラーが印象的な、存在感のある一台です。
- 用途
- 通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
- 仕様
- ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・リアサスペンション・フロントキャリア
- 材質
- スチールフレーム
- 質量(kg)
- 約18.6
- 色
- ブロンズ
- タイヤサイズ
- 20インチ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約152×58×99
- 適応身長(cm)
- 約138~
- 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約88×58×84
- 地上高さ(cm)
- サドル:約72~89
- 内容量
- 1台
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありません。乗車の際は、通常より優しくお取り扱いください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
完成車 の新着商品
カテゴリ
































