曜日別特売
MG-AP206NBZ ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車 Mimugo 82951368

本体

MG-AP206NBZ ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車 Mimugo 82951368
MG-AP206NBZ ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車 Mimugo 82951368
MG-AP206NBZ ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車 Mimugo 82951368
MG-AP206NBZ ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車 Mimugo 82951368
MG-AP206NBZ ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車 Mimugo 82951368
MG-AP206NBZ ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車 Mimugo 82951368
MG-AP206NBZ ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車 Mimugo 82951368
MG-AP206NBZ ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車 Mimugo 82951368

ACTIVE PLUS ノーパンク20インチ6段折畳み自転車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82951368
品番
MG-AP206NBZ
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

メンテナンス性に優れたノーパンク仕様の折畳み自転車。
リアサスペンションによる快適な走行性能と、フロントキャリアによる実用性を両立。
BMX型ハンドルとブロンズカラーが印象的な、存在感のある一台です。

用途
通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・リアサスペンション・フロントキャリア
材質
スチールフレーム
質量(kg)
約18.6
色
ブロンズ
タイヤサイズ
20インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約152×58×99
適応身長(cm)
約138~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約88×58×84
地上高さ(cm)
サドル:約72~89
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありません。乗車の際は、通常より優しくお取り扱いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする