曜日別特売

ACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル

ACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル - MimugoACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル - MimugoACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル - MimugoACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル - MimugoACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル - MimugoACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル - MimugoACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル - MimugoACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル - Mimugo

メンテナンス性に優れたノーパンク仕様のシティサイクル。
太めのタイヤを採用し、悪路でも安定した走行を実現。大容量のカゴとリアキャリアを備え、高い積載性で日常の街乗りをサポートします。

用途
通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ・LEDオートライト・サークルキー・リアキャリア
材質
スチールフレーム
質量(kg)
約23
色
マットキャメル
タイヤサイズ
26インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約180×56×105
適応身長(cm)
約145~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約98×69×92
地上高さ(cm)
サドル:約75~91
内容量
1台
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありません。乗車の際は、通常より優しくお取り扱いください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82951359MG-AP266NCM
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする