本体
Mimugo
ACTIVE PLUS ノーパンク26インチ6段折畳みシティサイクル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82951359
品番
MG-AP266NCM
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
メンテナンス性に優れたノーパンク仕様のシティサイクル。
太めのタイヤを採用し、悪路でも安定した走行を実現。大容量のカゴとリアキャリアを備え、高い積載性で日常の街乗りをサポートします。
用途
通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ・LEDオートライト・サークルキー・リアキャリア
材質
スチールフレーム
質量(kg)
約23
色
マットキャメル
タイヤサイズ
26インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約180×56×105
適応身長(cm)
約145~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約98×69×92
地上高さ(cm)
サドル:約75~91
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありません。乗車の際は、通常より優しくお取り扱いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません