【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 穴なし

【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 穴なし - ノーブランド【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
C2801P
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0
穴数
0
材種
銅
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
82950966SPAZ-C28
オープン
¥1,843~
¥2,027~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする