SPAZ-C28 【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 穴なし ノーブランド 82950966

 

SPAZ-C28 【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 穴なし ノーブランド 82950966
SPAZ-C28 【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 穴なし ノーブランド 82950966

【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
内容量
1個
注文コード
82950966
品番
SPAZ-C28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,027~
販売価格(税別)
¥1,843~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
C2801P
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0
穴数
0
材種
銅
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする