ノーブランド
【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状
平板・平プレート
穴数
0
材種
アルミ
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
82950975
SPAZ-A1N
0.1
オープン
¥
1,943~
¥
2,137~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
82950991
SPAZ-A10
0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/3.0
オープン
¥
2,143~
¥
2,357~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください