ノーブランド
【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 穴なし
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
A1N30
注文コード
82950975
品番
SPAZ-A1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,137~
販売価格(税別)
¥
1,943~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
板厚(mm)
0.1
材質
A1N30
形状
平板・平プレート
穴数
0
材種
アルミ
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。