【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 1穴

【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 1穴 - ノーブランド【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 1穴 - ノーブランド【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 1穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

形状
平板・平プレート
穴数
1
材種
アルミ
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
82951045SPAI-A1N0.1
オープン
¥2,014~
¥2,215~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
82951061SPAI-A100.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/3.0
オープン
¥2,214~
¥2,435~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする