ノーブランド
【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 1穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
A1050P
注文コード
82951061
品番
SPAI-A10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,435~
販売価格(税別)
¥
2,214~
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
板厚(mm)
0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/3.0
材質
A1050P
形状
平板・平プレート
穴数
1
材種
アルミ
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。