曜日別特売

外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付

外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付 - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付 - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付 - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付 - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付 - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付 - 西邦工業
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法F
7
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
材質
寸法A
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82953827SXTD125フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t5212216915
¥7,900
¥5,298
¥5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
82953906SXTD150Cフェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t9714720320
¥7,300
¥4,898
¥5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
82954229SXTD100Cフェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t679714515
¥5,100
¥3,500
¥3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
82954841SXTD150フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t4714620320
¥8,000
¥5,398
¥5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955245SXTD100フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t479714515
¥5,600
¥3,798
¥4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82957029SXTD125Cフェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t8312216915
¥6,600
¥4,498
¥4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする