西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角パンチング型8□×PITCH10
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法F
7
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
寸法A
選択してください
48
62
74
97
120
145
170
197
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82953976
SE125
45
120
169
15
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82954421
SE175
65
170
228
20
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82954500
SE50
35
48
106
7
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955069
SE75
35
74
122
15
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955875
SE200
75
197
254
20
¥
6,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956557
SE100
42
97
145
15
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956609
SE150
65
145
203
20
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956959
SE65
40
62
111
7
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください