曜日別特売

超強力マグネットピン シルバー

超強力マグネットピン シルバー - ZATTA超強力マグネットピン シルバー - ZATTA超強力マグネットピン シルバー - ZATTA超強力マグネットピン シルバー - ZATTA超強力マグネットピン シルバー - ZATTA超強力マグネットピン シルバー - ZATTA超強力マグネットピン シルバー - ZATTA超強力マグネットピン シルバー - ZATTA

強力マグネットで金属面へしっかり固定
穴あけ不要で貼り付けるだけの簡単設置
コンパクト設計で場所を取らずスッキリ収納
丸みのあるデザインで掛けた物を傷めにくい
取り外し・付け替えが簡単でレイアウト変更も自由
キッチン・玄関・洗面所・オフィスなど幅広く活躍

用途
メモ・書類・カレンダーの掲示、タオル・布巾・キッチンクロスの収納、鍵・キーホルダーの整理に
材質
本体:スチール、マグネット部:ネオジム磁石
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZM-323 8295715182957151ZM-3231セット(10個)1620
¥1,580
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月16日
ZM-322 8295723082957230ZM-3221セット(10個)1216
¥780
¥779
¥857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月16日
ZM-324 8295751082957510ZM-3241セット(5個)2025
¥1,580
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする