曜日別特売

カラビナ付き マグネット シルバー Φ25 超強力

カラビナ付き マグネット シルバー Φ25 超強力 - ZATTAカラビナ付き マグネット シルバー Φ25 超強力 - ZATTA

ネオジム磁石を使用したカラビナ付きマグネットです。
壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能です。
カラビナは360°回転・前後180°可動で使いやすい
工具や小物を素早く着脱
コンパクトながら高い保持力で幅広い用途に対応
必要な場所へ簡単に移動・付け替えが可能

用途
作業場・ガレージ・倉庫・オフィスなど様々な場所の収容補助用品として
材質
スチール、ネオジム磁石
寸法(mm)
カラビナ部:20×40×4
色
シルバー
質量(g)
38
マグネット部寸法(mm)
直径20
特性
超強力
可動範囲(°)
カラビナ可動範囲:自在回転、前後180度
内容量
1個
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82984837ZM-325
¥548
¥539
¥593(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする