曜日別特売

充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式)

充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式) - マキタ充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式) - マキタ充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式) - マキタ充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式) - マキタ充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式) - マキタ充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式) - マキタ充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式) - マキタ

充電式ミニ生垣バリカンMUH268D 10.8V(スライド)モデル
「軽量&低重心」で操作性大幅アップ、家周りの生垣を手軽に軽快刈込み
設計の見直しによる1.2kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。
・手元重心設計
重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。
・新型260mmチップレシーバ
専用設計で収集量大幅アップ。
・特殊コーティング刃仕様
従来の刃物よりヤニがつきにくく、サビにくい。無電解ニッケルメッキ採用。ヤニ付着の比較/玉ツゲの刈り込み連続10時間作業後の状態。
・バッテリ切れお知らせランプ
使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。
・ロックオフボタン
不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。

長さ(mm)
刃物:260
質量(kg)
1.2
電源(V)
10.8Vスライド式
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
121×573×122
最大切断径(Φmm)
10
運転時間(分)
(目安)約35分(1充電当たり)
ストローク数(min)
1250
カット数
2500(min)
内容量
1台
関連資料:(2.26MB)
注意
※一部、写真・動画で電圧の異なる製品を使用しています。
※ 最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安)
※ 連続運転時間は満充電における参考数値です。(無負荷時)
※ 質量に関してバッテリ含む。ブレードカバー、チップレシーバ除く。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82998618MUH268DWHバッテリBL1015・充電器DC10WC付、ブレードカバー・チップレシーバ
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
82998627MUH268DZバッテリ及び充電器別売本体のみ、ブレードカバー・チップレシーバ
¥13,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする