高圧洗浄機

高圧洗浄機 - 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機 - 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機 - 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機 - 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機 - 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機 - 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機 - 京セラインダストリアルツールズ

便利な収納バケツ40L付きで本体と付属品を簡単に収納可能
付属の自吸ホース3mを使用し、バケツに溜めた水を利用可能
移動に便利なキャスターとハンドル付
ガンとホースは工具レスでワンタッチで接続可能
軽量コンパクトボディで持ち運びが楽

セット内容
高圧ホース、中間ランス、ワンタッチジョイント、バリアブルノルズ、ノズルクリーナーピン、吸水コネクター、ワンタッチカプラ、ガンホルダー
質量(kg)
3
消費電力(W)
1000
定格圧力(MPa)
5.5
コード長さ(m)
5
電圧(V)(50/60Hz)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×382×233
最高許容圧力(MPa)
8.2
吐出水量(L/min)
常用:4.2
最大吐出水量(L/min)
7.0
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82999756KJP1220
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする