KJP1220 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 82999756

KJP1220 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 82999756
KJP1220 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 82999756
KJP1220 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 82999756
KJP1220 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 82999756
KJP1220 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 82999756
KJP1220 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 82999756
KJP1220 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 82999756

高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82999756
品番
KJP1220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

便利な収納バケツ40L付きで本体と付属品を簡単に収納可能
付属の自吸ホース3mを使用し、バケツに溜めた水を利用可能
移動に便利なキャスターとハンドル付
ガンとホースは工具レスでワンタッチで接続可能
軽量コンパクトボディで持ち運びが楽

セット内容
高圧ホース、中間ランス、ワンタッチジョイント、バリアブルノルズ、ノズルクリーナーピン、吸水コネクター、ワンタッチカプラ、ガンホルダー
質量(kg)
3
消費電力(W)
1000
定格圧力(MPa)
5.5
コード長さ(m)
5
電圧(V)(50/60Hz)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×382×233
最高許容圧力(MPa)
8.2
吐出水量(L/min)
常用:4.2
最大吐出水量(L/min)
7.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする