HEADS(ヘッズ)
無地クリアカップフタ
ワンタッチ装着できる透明無地フタです。ドームフタ(穴あき・穴なし)や平フタ(穴付き・穴なし)をご用意。メニューに合わせてフタを使い分けいただけます。
用途
使い捨て容器
材質
PET[透明]
色
透明
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
全12種類を絞り込む
直径×高さ(mm)
選択してください
Φ45×5
Φ62×6
Φ78×7
Φ84×7
Φ84×40
Φ95×7
Φ95×42
Φ98×7
Φ98×44
適合
選択してください
MDR-CUC1,MDR-CUC9
MDR-CUC2
MDR-CUC3
MDR-CUC4,MDR-CUC10
MDR-CUC6
MDR-CUC7,MDR-CUC8
内容量
1パック(50個)
1パック(100個)
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83001698
MDR-LID2N
1パック(50個)
MDR-CUC2
Φ95×42
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001811
MDR-LID2
1パック(50個)
MDR-CUC2
Φ95×7
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001829
MDR-LID3A
1パック(100個)
MDR-CUC3
Φ84×40
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001838
MDR-LID3
1パック(100個)
MDR-CUC3
Φ84×7
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001935
MDR-LID4
1パック(100個)
MDR-CUC4,MDR-CUC10
Φ78×7
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001987
MDR-LID6
1パック(100個)
MDR-CUC6
Φ62×6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002021
MDR-LID1
1パック(50個)
MDR-CUC1,MDR-CUC9
Φ98×7
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002057
MDR-LID1N
1パック(50個)
MDR-CUC1,MDR-CUC9
Φ98×44
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002170
MDR-LID2A
1パック(50個)
MDR-CUC2
Φ95×42
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002197
MDR-LID3N
1パック(100個)
MDR-CUC3
Φ84×40
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002285
MDR-LID1A
1パック(50個)
MDR-CUC1,MDR-CUC9
Φ98×44
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002416
MDR-LID7
1パック(100個)
MDR-CUC7,MDR-CUC8
Φ45×5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください