MDR-LID2N 無地クリアカップフタ HEADS(ヘッズ) 83001698

※イメージ

MDR-LID2N 無地クリアカップフタ HEADS(ヘッズ) 83001698
MDR-LID2N 無地クリアカップフタ HEADS(ヘッズ) 83001698
MDR-LID2N 無地クリアカップフタ HEADS(ヘッズ) 83001698

無地クリアカップフタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
仕様
耐冷温度-20℃/穴なし/ドーム型
注文コード
83001698
品番
MDR-LID2N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ワンタッチ装着できる透明無地フタです。ドームフタ(穴あき・穴なし)や平フタ(穴付き・穴なし)をご用意。メニューに合わせてフタを使い分けいただけます。

用途
使い捨て容器
適合
MDR-CUC2
直径×高さ(mm)
Φ95×42
仕様
耐冷温度-20℃/穴なし/ドーム型
材質
PET[透明]
透明
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする