※イメージ
HEADS(ヘッズ)
無地クリアカップフタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(50個)
仕様
耐冷温度-20℃/穴付き/平フタ
注文コード
83001811
品番
MDR-LID2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ワンタッチ装着できる透明無地フタです。ドームフタ(穴あき・穴なし)や平フタ(穴付き・穴なし)をご用意。メニューに合わせてフタを使い分けいただけます。
用途
使い捨て容器
適合
MDR-CUC2
直径×高さ(mm)
Φ95×7
仕様
耐冷温度-20℃/穴付き/平フタ
材質
PET[透明]
色
透明
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。