曜日別特売

缶切り

缶切り - アークランドサカモト缶切り - アークランドサカモト缶切り - アークランドサカモト缶切り - アークランドサカモト缶切り - アークランドサカモト缶切り - アークランドサカモト
用途
缶切り・栓抜き
仕様
2WAYタイプ(缶切り・栓抜き),中径缶用缶切(55mm<中経缶<102mm),製品安全協会安全基準合格製品(SGマーク),食洗機対応
材質
本体:ステンレススチール 刃部:ステンレス焼入れ鋼
寸法(mm)
128×77×28
色
シルバー
質量(g)
174
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83002678PR2617
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする