曜日別特売
PR2617 缶切り アークランドサカモト 83002678

PR2617 缶切り アークランドサカモト 83002678
PR2617 缶切り アークランドサカモト 83002678
PR2617 缶切り アークランドサカモト 83002678
PR2617 缶切り アークランドサカモト 83002678
PR2617 缶切り アークランドサカモト 83002678
PR2617 缶切り アークランドサカモト 83002678

缶切り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83002678
品番
PR2617
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
用途
缶切り・栓抜き
仕様
2WAYタイプ(缶切り・栓抜き),中径缶用缶切(55mm<中経缶<102mm),製品安全協会安全基準合格製品(SGマーク),食洗機対応
材質
本体:ステンレススチール 刃部:ステンレス焼入れ鋼
寸法(mm)
128×77×28
色
シルバー
質量(g)
174

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする