曜日別特売

ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製

ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 - ZATTAダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 - ZATTAダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 - ZATTAダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 - ZATTAダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 - ZATTA

鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。
直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。
お好きな4桁の番号を自由に設定可能。
ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。

用途
工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
100×180×40
色
ブラック
質量(g)
450
ロック
ダイヤル式
内容量
1個
注意
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※変更された番号を忘れると解錠できません。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83004428ZM-306
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする