曜日別特売

CDG無歯顎用トレーセット

CDG無歯顎用トレーセット - bitstrong(ビットストロング)CDG無歯顎用トレーセット - bitstrong(ビットストロング)CDG無歯顎用トレーセット - bitstrong(ビットストロング)

・患者の口腔内のポイントの幅を付属のコンパスで計測し、ガイドプレートの色に合わせて、大人用のLサイズから小児用のM、Lサイズ相当までを上顎用5サイズ、下顎用6サイズのトレーから選択し、最適な形状の印象所得ができます。
小児用の無歯顎用のトレーは存在しません。
・シュライネマーカートレーを東洋人の骨格に最適化した製品です。

用途
・総入れ歯作成用の予備印象採得に使用するトレーのセットです。
材質
亜鉛ダイキャスト、Crめっき
寸法(mm)
下顎用 LT-1:64.5×77×24、LT-2:69.5×78×25、LT-3:69.5×82×26、LT-4:70×83×26、LT-5:73×83×26、LT-6:78×84×26、上顎用 UT-1:61×80×23、UT-2:65×80×23、UT-3:70×83×23、UT-4:73×84×23、UT-5:78×88×25
質量(g)
下顎用 LT-1:53、LT-2:54、LT-3:61、LT-4:58、LT-5:59、LT-6:62、上顎用 UT-1:55、UT-2:57、UT-3:57、UT-4:63、UT-5:68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000410
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱
注意
※・めっきの剥離が発生する可能性があるため オートクレーブ滅菌は使用できません。
※・低温で処理できるEOG滅菌または、 過酸化水素低温プラズマ滅菌をお勧めします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83005959BS-DENT-04-1
¥43,780
¥42,980
¥47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする