- 用途
- ・総入れ歯作成用の予備印象採得に使用するトレーのセットです。
- 材質
- 亜鉛ダイキャスト、Crめっき
- 寸法(mm)
- 下顎用 LT-1:64.5×77×24、LT-2:69.5×78×25、LT-3:69.5×82×26、LT-4:70×83×26、LT-5:73×83×26、LT-6:78×84×26、上顎用 UT-1:61×80×23、UT-2:65×80×23、UT-3:70×83×23、UT-4:73×84×23、UT-5:78×88×25
- 質量(g)
- 下顎用 LT-1:53、LT-2:54、LT-3:61、LT-4:58、LT-5:59、LT-6:62、上顎用 UT-1:55、UT-2:57、UT-3:57、UT-4:63、UT-5:68
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B2X10446000410
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器