ダイヤ工業
DARWING ABC Lift (ダーウィン エービーシー リフト)
3ステップ簡単装着で持ち上げ作業をラクに
用途
重量物の積み下ろし・移動、移乗支援、長時間の中腰姿勢などのサポート
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
大腿廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83005085
001-0573
M
75~95
155~172
45~60
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83005119
001-0572
L
85~110
168~185
50~70
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください