ダイヤ工業
DARWING ABC Lift (ダーウィン エービーシー リフト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
身長(cm)
155~172
155~172
¥29,980
168~185
¥29,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83005085
品番
001-0573
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
3ステップ簡単装着で持ち上げ作業をラクに
用途
重量物の積み下ろし・移動、移乗支援、長時間の中腰姿勢などのサポート
サイズ
M
胸囲(cm)
75~95
身長(cm)
155~172
大腿廻り(cm)
45~60