USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用
3極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。
ヘッドフォンとマイクを別々に使用したいときに便利です。
マイク入力端子のないパソコンなどでも、ヘッドフォン用とマイク用にプラグが分かれたヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは動作しません。)
音声をUSBでデジタル伝送するため、パソコン内部のアナログ回路を経由せず、ノイズの影響を受けにくい接続です。
PlayStation 5/4にも対応します。 (メーカー調べ)
ジャックのアイコンでヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。
編組スリーブケーブルを採用し、耐久性に優れています。
長さ7cmの短いケーブルタイプなので、隣のUSBポートに干渉せず、配線もスッキリします。
ドライバのインストールは不要。OS標準ドライバで動作します。
- 色
- ブラック
- コネクタ形状
- 機器側: USB Type-A オス、ヘッドフォン側: 3.5mm 3極ステレオミニジャック、マイク側: 3.5mm 3極ミニジャック (モノラル)
- ケーブル長(cm)
- 約7
- 内容量
- 1本
オーディオケーブル の新着商品
カテゴリ



























![3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド 3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141046-261106-02.jpg)