ADV-128A USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用 アイネックス 83007858

ADV-128A USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用 アイネックス 83007858
ADV-128A USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用 アイネックス 83007858
ADV-128A USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用 アイネックス 83007858

USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用ADV-128A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83007858
品番
ADV-128A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

3極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。
ヘッドフォンとマイクを別々に使用したいときに便利です。
マイク入力端子のないパソコンなどでも、ヘッドフォン用とマイク用にプラグが分かれたヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは動作しません。)
音声をUSBでデジタル伝送するため、パソコン内部のアナログ回路を経由せず、ノイズの影響を受けにくい接続です。
PlayStation 5/4にも対応します。 (メーカー調べ)
ジャックのアイコンでヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。
編組スリーブケーブルを採用し、耐久性に優れています。
長さ7cmの短いケーブルタイプなので、隣のUSBポートに干渉せず、配線もスッキリします。
ドライバのインストールは不要。OS標準ドライバで動作します。

色
ブラック
コネクタ形状
機器側: USB Type-A オス、ヘッドフォン側: 3.5mm 3極ステレオミニジャック、マイク側: 3.5mm 3極ミニジャック (モノラル)
ケーブル長(cm)
約7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする